https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-63-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1ppOHhNREl3T0Rjek5EQXhPVFl4TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOak5mUWtOZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGI4OGRmMjFhMmMwOGE4YzZiNWU1MTgyOThkYzc2MGI2M2M1NTNiZjVhZGUwNWRjYWRlNDg5MmQ1NTA2MTVlMmI
REXNORD
REXNORD
NS63-23T 1-7/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS63-23T 1-7/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874; 19.05" Pitch; 23 Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS63-23T 1-7/16IN KWSS
Nr kat. BDI
18141558
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS63-23T-1-7-16IN-KWSS/p/18141558
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,363
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210855949
Otwór Calowy
1.438
Otwór Metryczny
36.525
Taśmy Modularne - Rozmiar
863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874
Liczba Zębów
23
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.91
Średnica Zewn. Milimetry
150.114
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
0.8
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874; 19.05" Pitch; 23 Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
5,508 Cale | 139,903 Milimetry
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież