https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-7700-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ5NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNREl3Tmpjek5ETXhPVFkwTmk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGRiMThjM2E0YWY3YjVmN2UyMGM5ZDJiYjdiNGQ5MDM3YzBhMmY1NmIyZWZkNDk3YjI3YzQxNDhiYzVmZGViMmY
REXNORD
REXNORD
NS7700-16T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS7700-16T 1-1/4IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS7700-16T 1-1/4IN KWSS
Nr kat. BDI
18145625
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS7700-16T-1-1-4IN-KWSS/p/18145625
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,454
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210111137
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Liczba Zębów
16
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.14
Średnica Zewn. Milimetry
130.556
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
1
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 31.75" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 25.4" Pitch; 16 Teeth; 5.14" Outside Diameter; 5.126" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,126 Cale | 130,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież