https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmhMMmc1Tnk4eE1EYzJOemd4TVRReE1UazVPQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZk56Y3dNRk5PVTE5Q1ExOVFURjlTVGtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzOTU4OTcyZjUxNGJjZDBmMDlmZTQxZjk4ZmM2OWQ1YzI0NGVjMGUwMDJiOWIwODA3MzZlNTQxZWIxYzRjZDk3
REXNORD
REXNORD
NS7700-21T 1-1/4IN PLN
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS7700-21T 1-1/4IN PLN
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS7700-21T 1-1/4IN PLN
Nr kat. BDI
18145642
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS7700-21T-1-1-4IN-PLN/p/18145642
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210111014
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Idler Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.72
Średnica Zewn. Milimetry
170.688
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
NS7700-21T
Waga / LBS
1
Długi Opis
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 21 Teeth; 6.72" Outside Diameter; 6.71" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,71 Cale | 170,434 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież