https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-770-RND-KW-3-40-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJnMllpOHhNRGN3TWpVME56azNOakl5TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemN3WDFKT1JGOUxWMTh6WHpRd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWI2ZjFiYmNhZDQ2YTExZTEyNTRjYzc0NzZlMmIyNWY1MmFjYzMwNGQwNWI0ZTUwZDQ2NDRlMjQyOGRmNzJmNA
REXNORD
REXNORD
NS7700-21T-40MM-1KW-PA 614-63-40
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS7700-21T-40MM-1KW-PA 614-63-40
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.71MM Outside Diameter; 170.688MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS7700-21T-40MM-1KW-PA 614-63-40
Nr kat. BDI
24116570
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS7700-21T-40MM-1KW-PA-614-63-40/p/24116570
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,44
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699415179
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Taśmy Modularne - Rozmiar
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Liczba Zębów
21
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.72
Średnica Zewn. Milimetry
170.688
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10028595
Waga / LBS
0.97
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 21 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.71MM Outside Diameter; 170.688MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,71 Cale | 170,434 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież