REXNORD
REXNORD
NS7700-31T-2-1/2"-S-PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS7700-31T-2-1/2"-S-PA
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 31 Teeth; 9.93" Outside Diameter; 9.885" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS7700-31T-2-1/2IN-S-PA
Nr kat. BDI
24086417
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS7700-31T-2-1-2%22-S-PA/p/24086417
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,687
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699464634
Otwór Calowy
2.5
Otwór Metryczny
63.5
Taśmy Modularne - Rozmiar
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Liczba Zębów
31
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Square
Średnica Zewn. Cale
9.93
Średnica Zewn. Milimetry
252.222
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
3.72
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 31 Teeth; 9.93" Outside Diameter; 9.885" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
9,885 Cale | 251,079 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież