https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-7960-RND-KW-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMVlTOHhNRGN3TWpVME9UVTRNVGcxTkM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemsyTUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YWJhNDJkMWRhOWIzMDEyNjZhNDY1YjBjM2Y5ZTI0ZDg0MGQwNWFkNjQwMmNkYzJmMWFkZWYxNGVlNGIxYzNm
REXNORD
REXNORD
NS7960-13T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS7960-13T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Pitch; 7960 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Nr. katalogowy
NS7960-13T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Nr kat. BDI
27495073
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS7960-13T-1-1-4IN-1KW1SS-PA/p/27495073
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,492
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0662864390538
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
7960
Liczba Zębów
13
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.44
Średnica Zewn. Milimetry
163.576
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
10131935
Waga / LBS
1.08
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/4" Pitch; 7960 Modular - Flat Top Size; 13 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.44" Outside Diameter; 6.407" Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Podziałka
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,407 Cale | 162,738 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież