https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-820-A-PL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJnMk5TOHhNREk1TXpReE16Z3pPRGczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl3WDBGZlVFeGZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVhNjYzYTk1ZmY4N2VjZWU0YjYzZWVlOTAzYmE5OGY4MmFhODlmODlmMGYzNDYwZDg0OTA5NzA1MTE2ZDU2ZTM
REXNORD
REXNORD
NS820-27T 1-1/4IN KWSS SPLIT SPK
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS820-27T 1-1/4IN KWSS SPLIT SPK
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS820-27T 1-1/4IN KWSS SPLIT SPK
Nr kat. BDI
18146024
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS820-27T-1-1-4IN-KWSS-SPLIT-SPK/p/18146024
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,635
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210874421
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Liczba Zębów
27
Typ Piasty
A-No Hub
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.56
Średnica Zewn. Milimetry
166.624
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
6,504 Cale | 165,202 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież