REXNORD
REXNORD
NS8500-17T 1-1/4IN IDL
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS8500-17T 1-1/4IN IDL
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 17 Teeth; 4.15" Outside Diameter; 4.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS8500-17T 1-1/4IN IDL
Nr kat. BDI
19435345
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS8500-17T-1-1-4IN-IDL/p/19435345
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,218
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699409178
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Liczba Zębów
17
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Idler Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
4.15
Średnica Zewn. Milimetry
105.41
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
Yes
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
NS8500-17T
Waga / LBS
0.48
Długi Opis
1-1/4" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 17 Teeth; 4.15" Outside Diameter; 4.12" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Podziałowa
4,12 Cale | 104,648 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież