https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-881SNS-BC-PL-RND-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnNU5DOHhNRFV3TnpRNU1Ua3pOREl6T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPRGd4VTA1VFgwSkRYMUJNWDFKT1JGOUdRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWQ2YmQ1MzIzNmNkNmZjNDgzNWEyNGUxMTBhM2JkZTk2Mjc2MTY2ZDNiOTA4MzQ0MGUwM2NlN2Q4ZWQ5ODg2Yg
REXNORD
REXNORD
NS881-27T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS881-27T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS881-27T 1-1/4IN KWSS
Nr kat. BDI
18141319
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS881-27T-1-1-4IN-KWSS/p/18141319
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,59
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210106102
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Taśmy Modularne - Rozmiar
881
Liczba Zębów
27
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
6.56
Średnica Zewn. Milimetry
166.624
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Set Screw
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
NS881-27T
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
1-1/4" Bore; 881; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.56" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Średnica Podziałowa
6,504 Cale | 165,202 Milimetry
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież