https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-882-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJnNU1TOHhNREl3T0Rjek16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd5WDBKRFgxQk1YMUpFWHpNd01GZ3pNREF1YW5Cbnw0MzA3M2QwZjA2NzU3ZjIzZjE3YzFhZWU4MDFlOWIxMGNjMTE1MjAxYzU0NjE0MTM4MDkwY2ViYmE5OTJlNzE3
REXNORD
REXNORD
NS882-11T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD NS882-11T 1IN KWSS
1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
NS882-11T 1IN KWSS
Nr kat. BDI
18146058
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/NS882-11T-1IN-KWSS/p/18146058
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0698210111205
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Taśmy Modularne - Rozmiar
882 | 883
Liczba Zębów
11
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.41
Średnica Zewn. Milimetry
137.414
Typ Flat Top
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Set Screw
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
NS882-11T
Waga / LBS
1
Długi Opis
1" Bore; 882 | 883; 1-1/2" Pitch; 11 Teeth; 5.41" Outside Diameter; 5.325" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,325 Cale | 135,255 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież