https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RF20-B-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJnNVlpOHhNRFF6TWpFNE5UUXpOREUwTWk5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa1l5TUY5Q1gxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDY0ZjIxZDAyNThmOGRkYjU4MDAzNjFiMGM1ZDRmNTA2OWUwN2VmMzZlNGJiN2Q5NTI3ZDJhNDk5MWE2MzA1NQ
TSUBAKI
TSUBAKI
RF2060S-1B912TQ-TK
TSUBAKI TSUBAKI
Opis
TSUBAKI RF2060S-1B912TQ-TK
Conveying Chain Sprocket; RF2060; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.433" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Nr. katalogowy
RF2060S-1B912TQ-TK
Nr kat. BDI
24948404
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/RF2060S-1B912TQ-TK/p/24948404
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M02312
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Taśmy Modularne - Rozmiar
RF2060
Liczba Zębów
12
Typ Piasty
B-Hub One Side
Sposób Montażu
Rough Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.433
Średnica Zewn. Milimetry
138
Typ Flat Top
Straight Running
Materiał
Steel
Rowkowane Tak/Nie
No
Podział Tak/Nie
No
Otwór Maksymalny
55MM
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Pitch | Hardened Teeth
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Conveying Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; RF2060; 1-1/2" Pitch; 12 Teeth; 5.433" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Podziałka
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,089 Cale | 129,26 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież