https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-1000-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNE1TOHhNREl3Tmpjek5USXdORE00TWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZNVEF3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fGQ3NjI4MDhkZDg2OTFmMmZkZDY0MjdiMDM3MDY5Yzc4NzU1ZDE1Yzk3MDdiMTZkMDdiNzg1MWIwNDdlNDg3Zjg
REXNORD
REXNORD
SSW 1000 18 40
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD SSW 1000 18 40
Conveying Chain Sprocket; 40" Bore; 1000; 25.4" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.76" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Nr. katalogowy
SSW 1000 18 40
Nr kat. BDI
18619887
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-%C5%82a%C5%84cuch%C3%B3w-przeno%C5%9Bnikowych/SSW-1000-18-40/p/18619887
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,275
UNSPSC
31171903
Grupa Produktowa BDI
M00332
EAN
0793699488616
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Taśmy Modularne - Rozmiar
1000
Liczba Zębów
18
Typ Piasty
C-Hub Both Sides
Sposób Montażu
Finished Bore
Kształt Otworu
Round
Średnica Zewn. Cale
5.78
Średnica Zewn. Milimetry
146.812
Typ Flat Top
Straight Running | Back Flexing
Materiał
Thermoplastic
Podział Tak/Nie
Yes
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Flat Top Sprockets
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Sprocket
Długi Opis
Conveying Chain Sprocket; 40" Bore; 1000; 25.4" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.76" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Podziałka
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,76 Cale | 146,304 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież