DODGE
DODGE
10X22 CR DR K25
DODGE DODGE
Opis
DODGE 10X22 CR DR K25
Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
10X22 CR DR K25
Nr kat. BDI
265208
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/10X22-CR-DR-K25/p/265208
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
27,24
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475131785
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
2517
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
10
Średnica Koła Milimetry
254
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double Taper Lock Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flush Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
10X22 CR DR K25
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
204554
Waga / LBS
60
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 22" Face Width; Bushed Mount; 2517 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1/2 To 2-11/16" Bushing Bore Range; 1-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-11/16 Cale | 12.7 To 68.263 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry
Szerokość Powierzchni
22 Cale | 558,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież