https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnellTOHhNRGN4TnpZMk9UQXpNVGsyTmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYzVjYmMwMmM5MzUyN2FhNmZjYzMxZjA3OTdlM2E2YTE1MjBjZGVlNGQ0MmFkMWE1NWM4MDk4MzAzNGNiNjc5
DODGE
DODGE
12X26 ST WI HE25 ; 225786
DODGE DODGE
Opis
DODGE 12X26 ST WI HE25 ; 225786
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
225786
Nr kat. BDI
27302955
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/12X26-ST-WI-HE25-;-225786/p/27302955
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Waga / Kilogram
0
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477361197
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
12
Średnica Koła Milimetry
304.8
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225786
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 26" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
26 Cale | 660,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież