https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJobU1pOHhNRGN4TnpZMk56ZzFNak14T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhYTlhMmU5NmY0NWRjMWQxNmIwMzk3ZGVmMTJiYjAzZDZjZThiMDUzMzBkYzBhM2Y5NGIzMDY1MDhjZDgzYTU2
DODGE
DODGE
12X42 CR WI HE25 ; 225282
DODGE DODGE
Opis
DODGE 12X42 CR WI HE25 ; 225282
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 42" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
225282
Nr kat. BDI
27303761
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/12X42-CR-WI-HE25-;-225282/p/27303761
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
83
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782476975746
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
12
Średnica Koła Milimetry
304.8
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225282
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 42" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 12" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Szerokość Powierzchni
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież