https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ3OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmhMMmhsWlM4eE1EYzJPRFl4T0RNNE9UVXpOQzlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1gxTlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFjNjkyNDFiZTE1MjIxYzZlOTEwZDQ1YzFhNDgzNTg4MDhhMjVkNmZmZDRhMGI1NTYwNmRjYTI5ZmFiMzgwZTA
DODGE
DODGE
16X6 CR STL SPLT PUL G
DODGE DODGE
Opis
DODGE 16X6 CR STL SPLT PUL G
Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
16X6 CR STL SPLT PUL G
Nr kat. BDI
264381
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/16X6-CR-STL-SPLT-PUL-G/p/264381
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,189
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475129607
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
G
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Single Split Taper Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
16X6 CR STEEL SPLIT PULLEY G
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
200091
Waga / LBS
20.24
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; G Bushing; Split Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-7/16 Cale | 30.163 To 87.313 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież