https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
DODGE
DODGE
16X63 CR DR HE35 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 16X63 CR DR HE35 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
16X63 CR DR HE35 1/2 HBG LAG
Nr kat. BDI
264827
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/16X63-CR-DR-HE35-1-2-HBG-LAG/p/264827
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
132,902
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476364304
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE35
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
16
Średnica Koła Milimetry
406.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Heavy Duty Class; 16" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-1/2 Cale | 30.163 To 88.9 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,78 Cale | 70,612 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież