https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
DODGE
DODGE
18X63 CR WI HE35 MD
DODGE DODGE
Opis
DODGE 18X63 CR WI HE35 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
18X63 CR WI HE35 MD
Nr kat. BDI
19379896
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/18X63-CR-WI-HE35-MD/p/19379896
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
201,576
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475686377
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE35
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
18
Średnica Koła Milimetry
457.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
224825
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE35 Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,78 Cale | 70,612 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-1/2 Cale | 30.163 To 88.9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież