https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJobVppOHhNRGN4TnpZMk56UTFPVEV3TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOVFURTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjOTViN2YxZjcwZmVjNDU1ZTliZjY2OThiNjk3MDAxNmNhYmI5OTA2MGNkMjY1ZGRmNGIxMDRkOTFjYTg3M2E
DODGE
DODGE
20X20 CR DR XT25 1/4 PLAIN LAG ; 290051
DODGE DODGE
Opis
DODGE 20X20 CR DR XT25 1/4 PLAIN LAG ; 290051
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
290051
Nr kat. BDI
27303353
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/20X20-CR-DR-XT25-1-4-PLAIN-LAG-;-290051/p/27303353
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
123
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477207358
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
20
Średnica Koła Milimetry
508
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/4 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
290051
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 20" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-7/16 Cale | 25.4 To 61.913 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Powierzchni
20 Cale | 508 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież