https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl
DODGE
DODGE
20X32 CR WI HE50 MD
DODGE DODGE
Opis
DODGE 20X32 CR WI HE50 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
20X32 CR WI HE50 MD
Nr kat. BDI
19379916
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/20X32-CR-WI-HE50-MD/p/19379916
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
107,598
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475687268
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE50
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
20
Średnica Koła Milimetry
508
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
224837
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Class; 20" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.613 To 127 Milimetry
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież