https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneU9DOHhNRGN4TnpZMk5UTXlPVEU0TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGM4OWVlY2JiMzM4OGY4NWExNTM2MzlmZDVkMTIzN2MwZjdiZTU1MTIxNDllNGY1NTEyMDhkYzkwYTMxN2U2MA
DODGE
DODGE
24X32 ST DR XT50 MDX
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X32 ST DR XT50 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
24X32 ST DR XT50 MDX
Nr kat. BDI
20504469
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X32-ST-DR-XT50-MDX/p/20504469
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
225,889
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476839376
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT50
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
234007
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-15/16 To 4-15/16 Cale | 100.013 To 125.413 Milimetry
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież