https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoaE15OHhNRGN4TnpZMk5qZ3pOalV4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZVRXhPWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3ODVlMDgxNDMwNjkyOTdiYTQ4OWFiYTcyYmQzMjFhOTNlOTg5YTEyZTVlNzU2ZjRiZTg3YzMzYTIyMTNiMWE4
DODGE
DODGE
24X36 CR DR XT50 MDX 1/4 PLAIN LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X36 CR DR XT50 MDX 1/4 PLAIN LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
294960
Nr kat. BDI
27319712
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X36-CR-DR-XT50-MDX-1-4-PLAIN-LAG/p/27319712
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
558
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477256875
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT50
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/4 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
294960
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-15/16 To 4-15/16 Cale | 100.013 To 125.413 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,75 Cale | 95,25 Milimetry
Szerokość Powierzchni
36 Cale | 914,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież