https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJneU1TOHhNRGN4TnpZMk5URXpNalUzTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTMwODM4MThmNjlmMzk1ZmI0NTE0OTZiMzU5MGYzMTRiZjA0ODZmYTE4YTdkMThkMDgzOGE5ZTgzZTIzNjI2MQ
DODGE
DODGE
24X36 CR DR XT70 MDX
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X36 CR DR XT70 MDX
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
24X36 CR DR XT70 MDX
Nr kat. BDI
22274436
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X36-CR-DR-XT70-MDX/p/22274436
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
398,254
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476836115
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT70
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
233679
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 36" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
6-7/16 To 7 Cale | 163.513 To 177.8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
36 Cale | 914,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,688 Cale | 119,075 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież