https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVlTOHhNRGN4TnpZMU9EUTRNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTQ2ZmZiY2M3MjExYjFjYWFiZTFjZTVjZjY2MjdlYzNlY2MzMjZiM2FmYmZkYTc2YmZmNjdhNjE4ZWFiNWY
DODGE
DODGE
24X40 CR DR XT40 1/2 HBG LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X40 CR DR XT40 1/2 HBG LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
24X40 CR DR XT40 1/2 HBG LAG
Nr kat. BDI
20498997
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X40-CR-DR-XT40-1-2-HBG-LAG/p/20498997
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
232,239
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476897154
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT40
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
229020
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 40" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 3-15/16 Cale | 61.913 To 100.013 Milimetry
Szerokość Powierzchni
40 Cale | 1016 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież