https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-ST-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneVpDOHhNRGN4TnpZMk5Ea3dNekU1T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYjY0ODQwNDY3M2Q5MmRhMTFjNDViYTdlZDdjYTNiNjczOGZlYmFkN2RhZGM4YmJhY2RjZGQ5MzlmYTViMDNl
DODGE
DODGE
24X46 ST WI XT35
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X46 ST WI XT35
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
24X46 ST WI XT35
Nr kat. BDI
20497375
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X46-ST-WI-XT35/p/20497375
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
285,763
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476929657
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT35
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
219506
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Straight Face; 46" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
46 Cale | 1168,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,469 Cale | 62,713 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 3-7/16 Cale | 49.213 To 87.313 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież