https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNVpDOHhNRGN4TnpZMk5qWTNNalkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2OTBmM2M2YmYzN2RkZjQzODdhNWE3MDk3N2YzMjA4MTRhYmY0MzFkOWE2OTEwNzI3ODcxN2YwMmRiNzM1ZTlh
DODGE
DODGE
24X60 ST DR XT100 SPECIAL CONV ; 220638
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X60 ST DR XT100 SPECIAL CONV ; 220638
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
220638
Nr kat. BDI
27303534
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X60-ST-DR-XT100-SPECIAL-CONV-;-220638/p/27303534
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
4003,14
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477696664
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT100
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
220638
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 24" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
8-1/2 To 10 Cale | 215.9 To 254 Milimetry
Szerokość Powierzchni
60 Cale | 1524 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,188 Cale | 157,175 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież