https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobU5TOHhNRGN4TnpZMk1qWXdPVFF6T0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlgxQk1UbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWM3Njg3MTZlNGRlMTE3ODdiNTM5NDljYTAzMmRmMDAxZTZlMTIyMjQyZDcxMmU2NGIzMWFmNjY2NGJkZWIzOA
DODGE
DODGE
24X63 ST DR HE50 MDX 1/2 PLAIN LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 24X63 ST DR HE50 MDX 1/2 PLAIN LAG
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
227482
Nr kat. BDI
27302767
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/24X63-ST-DR-HE50-MDX-1-2-PLAIN-LAG/p/27302767
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1265
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477411625
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE50
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
24
Średnica Koła Milimetry
609.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 1/2 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
227482
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 63" Face Width; Bushed Mount; HE50 Bushing; Mine Duty Extra Class; 24" Pulley Diameter; 2-15/16 To 5" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-15/16 To 5 Cale | 74.613 To 127 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,7 Cale | 93,98 Milimetry
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież