https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-XT-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobU5pOHhNRGN4TnpZMU9UQTNNRFE1TkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZldGUmZSRWxCWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNTExYzg3YTViYjE2NjAxOGIwZTE3NWMzMjg0NzM5ZTk1ZWZjZmUwZThiZDQ1Y2FjYTA4MTU0N2JlYzc2ODM4
DODGE
DODGE
28X44 CR DR XT40 MDX 1/2 DIA W/ SHAFT
DODGE DODGE
Opis
DODGE 28X44 CR DR XT40 MDX 1/2 DIA W/ SHAFT
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 28" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
PA04468-10
Nr kat. BDI
27321075
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/28X44-CR-DR-XT40-MDX-1-2-DIA-W-SHAFT/p/27321075
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
985
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
782477782435
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT40
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
28
Średnica Koła Milimetry
711.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/2 Inch Diamond Lagging | With Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PA04468-10
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Mine Duty Extra Class; 28" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-7/16 To 3-15/16 Cale | 61.913 To 100.013 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież