https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0zTDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk9EUTNORGt4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0MmNiMmZkN2Y0ZWYwNTU2MTg3MjU0MWQ2NjkwMGQ3ZWE0MTg0OTQyZjI3NjI1MzJhZDlhN2RhZjQxYjQzNmY
DODGE
DODGE
30X32 CR DR HE30 3/8 HBG D-LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30X32 CR DR HE30 3/8 HBG D-LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
30X32 CR DR HE30 3/8 HBG D-LAG
Nr kat. BDI
19379567
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/30X32-CR-DR-HE30-3-8-HBG-D-LAG/p/19379567
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
181,146
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476687281
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE30
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
222621
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; HE30 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,2 Cale | 55,88 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3 Cale | 34.925 To 76.2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież