https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56WTFOVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2NmQxZmJkYTY5ZWEyNTRmMGZkMzJiZmQ2YWQ3YjUyY2NlZmVkMGIzZTI4OWEyNWI2ODkyNThhYzk1MmI4NTdl
DODGE
DODGE
30X44 CR DR HE40
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30X44 CR DR HE40
Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 2.93" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
30X44 CR DR HE40
Nr kat. BDI
267458
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/30X44-CR-DR-HE40/p/267458
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
238,03
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475982783
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE40
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
30X44 CR DR HE40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
209784
Waga / LBS
524.3
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 2.93" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1,117.6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,93 Cale | 74,422 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4 Cale | 49.213 To 101.6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież