![30X44 CR WI HE40 MD](/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl)
![30X44 CR WI HE40 MD](/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJobE55OHhNRGN4TnpZMk1qSXhOakl5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5SVJWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjUyYWJmMGQzMWUyNjA3YmJjYzYwNzcwNTkwNzNjZDMxOWI1M2E1N2VjNjQyODUxNWExMjYzMzg1YmY1NzVl)
DODGE
DODGE
30X44 CR WI HE40 MD
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30X44 CR WI HE40 MD
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
30X44 CR WI HE40 MD
Nr kat. BDI
19380029
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/30X44-CR-WI-HE40-MD/p/19380029
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
490,32
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475694464
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE40
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
224925
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; HE40 Bushing; Mine Duty Class; 30" Pulley Diameter; 1-15/16 To 4" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 4 Cale | 49.213 To 101.6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,93 Cale | 74,422 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież