https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobU9TOHhNRGN4TnpZMk56STJNalE1TkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmU0VWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkYmQ3Nzk3ZmU1NzM1ZGUwYjJlMTdlMDc3MTg0ZWIwYTRmYjZjYWIwZDNmZWVkYjQzODU0OTFkNGUxOGU2OGFj
DODGE
DODGE
30X76 ST DR HE80 SPC WIH ; 221170
DODGE DODGE
Opis
DODGE 30X76 ST DR HE80 SPC WIH ; 221170
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 76" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
221170
Nr kat. BDI
27296316
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/30X76-ST-DR-HE80-SPC-WIH-;-221170/p/27296316
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
3429
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
782477780226
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE80
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
221170
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 76" Face Width; Bushed Mount; HE80 Bushing; Heavy Duty Class; 30" Pulley Diameter; 5-15/16 To 8" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
5,2 Cale | 132,08 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5-15/16 To 8 Cale | 150.813 To 203.2 Milimetry
Szerokość Powierzchni
76 Cale | 1930,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież