https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-MDTYX-HE-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNE9TOHhNRGN4TnpZMk9EZ3pOVE0xT0M5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZUVVJVV1ZoZlNFVmZTRkpDWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZWI0OGEwNWE2Y2I2NjVjYzY4ZmRhMWUwZGVlMzc0ZGIxMmJkYjRlODA0NTk1ZTlmMTAyOWY1ZGY4YzIwNGUx
DODGE
DODGE
36X38 CR DR HE60 MDX 3/8 HBG D-LAG
DODGE DODGE
Opis
DODGE 36X38 CR DR HE60 MDX 3/8 HBG D-LAG
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
36X38 CR DR HE60 MDX 3/8 HBG D-LAG
Nr kat. BDI
19379077
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/36X38-CR-DR-HE60-MDX-3-8-HBG-D-LAG/p/19379077
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1133,184
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476684228
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE60
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With 3/8 Inch Herringbone D Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
222319
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; HE60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 3-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3-15/16 To 6 Cale | 100.013 To 152.4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,95 Cale | 100,33 Milimetry
Szerokość Powierzchni
38 Cale | 965,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież