https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-DIA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcxNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJnNU5pOHhNRGN4TnpZMk5qUTNOakEyTWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUVTVUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM5OGNjY2IzMjBiNjQ2ODM3YzJlYjUyYzQxNGJkYzgzYWE5YTEyZTBhNjA2N2I0YmVjY2YxNTllMTViNTRlNDc
DODGE
DODGE
36X44 CR DR XT70 1/2 DIA LAG CONYR
DODGE DODGE
Opis
DODGE 36X44 CR DR XT70 1/2 DIA LAG CONYR
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
220924
Nr kat. BDI
27303902
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/36X44-CR-DR-XT70-1-2-DIA-LAG-CONYR/p/27303902
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1026
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477750335
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT70
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Diamond Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
220924
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 44" Face Width; Bushed Mount; XT70 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 6-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
6-7/16 To 7 Cale | 163.513 To 177.8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
44 Cale | 1117,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,688 Cale | 119,075 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież