https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-HDTY-XT-PLN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEzTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMU56TXdNVEF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwaEVWRmxmV0ZSZlVFeE9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufGJlZmRjM2IzYjQ0YWYwMzVkZGUwN2ZmM2JhMTBmNmJjOGE5ODM0ODc5Mjc4ZTc5OTY3ZmJhNDAxZjNlMWJjZmQ
DODGE
DODGE
36X51 ST DR XT100 1/2 PLN D SPC ASSY
DODGE DODGE
Opis
DODGE 36X51 ST DR XT100 1/2 PLN D SPC ASSY
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
PA66817-1000
Nr kat. BDI
27298709
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/36X51-ST-DR-XT100-1-2-PLN-D-SPC-ASSY/p/27298709
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
5737
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477762499
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT100
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification | With 1/2 Inch Plain Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PA66817-1000
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 51" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
6,188 Cale | 157,175 Milimetry
Szerokość Powierzchni
51 Cale | 1295,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
8-1/2 To 10 Cale | 215.9 To 254 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież