https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneU9DOHhNRGN4TnpZMk5UTXlPVEU0TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZGM4OWVlY2JiMzM4OGY4NWExNTM2MzlmZDVkMTIzN2MwZjdiZTU1MTIxNDllNGY1NTEyMDhkYzkwYTMxN2U2MA
DODGE
DODGE
36X63 ST DR XT35 MDX CONVEYOR ; 296743
DODGE DODGE
Opis
DODGE 36X63 ST DR XT35 MDX CONVEYOR ; 296743
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
296743
Nr kat. BDI
27303429
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/36X63-ST-DR-XT35-MDX-CONVEYOR-;-296743/p/27303429
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
1292
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477275425
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT35
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
296743
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 63" Face Width; Bushed Mount; XT35 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 1-15/16 To 3-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1600,2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,469 Cale | 62,713 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-15/16 To 3-7/16 Cale | 49.213 To 87.313 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież