https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXhMMmhoT1M4eE1EYzNNREV4TWpFMU1UVTRNaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlYwNUhYME5TVjA1ZlNFUlVXVjlJUlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE1NzgwNWFmY2QxZDcxYWJjN2Q3ZDZhZTg2ZTRkNDM5YTY5YjZkZmQ4OWYyNDQxMWVhMWY5N2YxMmNiZjg5MDU
DODGE
DODGE
36X9 CR WI HE25 ; 225023
DODGE DODGE
Opis
DODGE 36X9 CR WI HE25 ; 225023
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 9" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
225023
Nr kat. BDI
27296022
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/36X9-CR-WI-HE25-;-225023/p/27296022
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
433
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782476666446
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | CEMA Specification | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
225023
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 9" Face Width; Bushed Mount; HE25 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1 To 2-1/2" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-1/2 Cale | 25.4 To 63.5 Milimetry
Szerokość Powierzchni
9 Cale | 228,6 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,8 Cale | 45,72 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież