https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-WNG-CRWN-HDTY-XT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJneVl5OHhNRGN4TnpZMk5UUTVNekF5TWk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmZmZmE5MmJhMWRmZWU0YjE4YjI4ZGFlYTE3ZTVlNDU0NzYwZGY4OTBkYzgyNmIwMDQwNjY3N2FkNjAwMGUw
DODGE
DODGE
36X9 CR WI XT25
DODGE DODGE
Opis
DODGE 36X9 CR WI XT25
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 9" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
36X9 CR WI XT25
Nr kat. BDI
20497525
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/36X9-CR-WI-XT25/p/20497525
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
856,745
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782476930448
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT25
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
219585
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 9" Face Width; Bushed Mount; XT25 Bushing; Heavy Duty Class; 36" Pulley Diameter; 1 To 2-7/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Szerokość Powierzchni
9 Cale | 228,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1 To 2-7/16 Cale | 25.4 To 61.913 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież