https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-CRWN-HDTY-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNVlTOHhNRGN4TnpZMU9EUTRNRFkzTUM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZTRVJVV1Y5WVZGOUlVa0pmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY2YTQ2ZmZiY2M3MjExYjFjYWFiZTFjZTVjZjY2MjdlYzNlY2MzMjZiM2FmYmZkYTc2YmZmNjdhNjE4ZWFiNWY
DODGE
DODGE
40X32 CR DR XT60 3/8 HBG LAG ; 200280
DODGE DODGE
Opis
DODGE 40X32 CR DR XT60 3/8 HBG LAG ; 200280
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Heavy Duty Class; 40" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
200280
Nr kat. BDI
27301865
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/40X32-CR-DR-XT60-3-8-HBG-LAG-;-200280/p/27301865
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
857,93
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477577543
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT60
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
40
Średnica Koła Milimetry
1016
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | CEMA Specification | With 3/8 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
200280
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Heavy Duty Class; 40" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5-7/16 To 6 Cale | 138.113 To 152.4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież