https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk5qSTNPVFExTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVgwaFNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTU5YWNjYTNhYWM1MTA1MWMyOTM0NmZjY2FiM2IwOTlmZmYxYzRjMjdlYmU1N2I3ZTk1MDA0MmQyYTliMDEyOQ
DODGE
DODGE
42X60 ST DR XT100 MDX 1/2 HGB W/ SHAFT
DODGE DODGE
Opis
DODGE 42X60 ST DR XT100 MDX 1/2 HGB W/ SHAFT
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Mine Duty Extra Class; 42" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
PA03891-10
Nr kat. BDI
27304287
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/42X60-ST-DR-XT100-MDX-1-2-HGB-W-SHAFT/p/27304287
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
7971
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477786600
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT100
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
42
Średnica Koła Milimetry
1066.8
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging | With Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PA03891-10
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; XT100 Bushing; Mine Duty Extra Class; 42" Pulley Diameter; 8-1/2 To 10" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
8-1/2 To 10 Cale | 215.9 To 254 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
6,188 Cale | 157,175 Milimetry
Szerokość Powierzchni
60 Cale | 1524 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież