https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-SPLT-CRWN-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTVMMmc1TVM4eE1EYzJPRFkxTVRRMU1qUTBOaTlKVGtSRVQwUlFURmxZV0ZoZlUxQk1WRjlEVWxkT1gxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZjOGQ3ZmFjNDdkZGM0OTViZGQwNzMwNWQ0YjIxZjRhOWQ2ZjM3NDRhOTg2Mjg3OTQ0NjgxYTk5ZmEwNTBhMDQ
DODGE
DODGE
5X6 CR STL SPLT PUL N
DODGE DODGE
Opis
DODGE 5X6 CR STL SPLT PUL N
Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 5" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
5X6 CR STL SPLT PUL N
Nr kat. BDI
264590
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/5X6-CR-STL-SPLT-PUL-N/p/264590
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,639
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475130443
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
N
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
5
Średnica Koła Milimetry
127
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Single QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
5X6 CR STEEL SPLIT PULLEY N
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
203028
Waga / LBS
3.61
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 6" Face Width; Bushed Mount; N Bushing; Split Class; 5" Pulley Diameter; 3/4 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 8-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 1-11/16 Cale | 19.05 To 42.863 Milimetry
Szerokość Powierzchni
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
8,125 Cale | 206,375 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież