DODGE
DODGE
6X12 CR STL SPLT PUL 2-SF
DODGE DODGE
Opis
DODGE 6X12 CR STL SPLT PUL 2-SF
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
6X12 CR STL SPLT PUL 2-SF
Nr kat. BDI
264333
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/6X12-CR-STL-SPLT-PUL-2-SF/p/264333
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
5,634
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0782475129102
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Klasa
Split
Średnica Koła - Cale
6
Średnica Koła Milimetry
152.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double QD Bushing | Steel | Narrow Belt Application | Die Formed | Riveted Construction | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6X12 CR STEEL SPLIT PULLEY 2SF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
200008
Waga / LBS
12.41
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 12" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Split Class; 6" Pulley Diameter; 3/4 To 2-3/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
12 Cale | 304,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
3/4 To 2-3/16 Cale | 19.05 To 55.563 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież