https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-XT-HRB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnNFppOHhNRGN4TnpZMk5qSTNPVFExTkM5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDFoVVgwaFNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTU5YWNjYTNhYWM1MTA1MWMyOTM0NmZjY2FiM2IwOTlmZmYxYzRjMjdlYmU1N2I3ZTk1MDA0MmQyYTliMDEyOQ
DODGE
DODGE
8X32 ST DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG ; 294482
DODGE DODGE
Opis
DODGE 8X32 ST DR XT30 MDX 1/2 HBG LAG ; 294482
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 8" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
294482
Nr kat. BDI
27311918
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/8X32-ST-DR-XT30-MDX-1-2-HBG-LAG-;-294482/p/27311918
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
95
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477252099
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT30
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
8
Średnica Koła Milimetry
203.2
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing | With 1/2 Inch Herringbone Lagging
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
294482
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Extra Class; 8" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-7/16 To 2-15/16 Cale | 36.513 To 74.613 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
32 Cale | 812,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież