Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CMES3038X60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-EDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnMFpTOHhNRE0zTXpneU5URTJOek01TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZSRkpOWDBOU1YwNWZSVVJVV1Y5TldGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Njg2MGYxZWQxYjRiOWQ5NzA3NjU3Mjk1MmI5NDAxYzU5Nzg1NjRjYzM1MTcxOWVlOTQ0NDkzMTllNjViYWI1Nw
22933219 Koła pasowe do przenośnika 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CMES3038X60

Opis

MARTIN SPROCKET & GR CMES3038X60

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; MXT60 Bushing; Elite Duty; 30" Pulley Diameter; 4-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 4-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CMES3038X60

Nr kat. BDI
22933219

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
327,492
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950946535
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
MXT60
Klasa
Elite Duty
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Profile End Disc | Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
722
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 38" Face Width; Bushed Mount; MXT60 Bushing; Elite Duty; 30" Pulley Diameter; 4-15/16 To 6" Bushing Bore Range; 4-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-15/16 To 6 Cale | 125.425 To 152.4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Szerokość Powierzchni
38 Cale | 965,2 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież