Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CMW36054H30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-WNG-CRWN-MDTY-MHE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJnME55OHhNREk1TnpnM01EYzBOVFl6TUM5SlRrUk5MVWRRVEZsWVdGaGZWMDVIWDBOU1YwNWZUVVJVV1Y5TlNFVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDQzMTgxYjY2YTBmYjk1Y2QxOGY4ZWNiNWM3ZWM3MzRmMzkxYTI3MWNmMTM2ZGRiY2I5OGNmNzE2MDRmMmNmNg
17797579 Koła pasowe do przenośnika 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CMW36054H30

Opis

MARTIN SPROCKET & GR CMW36054H30

Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Mine Duty; 36" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CMW36054H30

Nr kat. BDI
17797579

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
555,242
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950565194
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Wing
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
M-HE30
Klasa
Mine Duty
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
1222
Długi Opis
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 54" Face Width; Bushed Mount; M-HE30 Bushing; Mine Duty; 36" Pulley Diameter; 1-3/8 To 3" Bushing Bore Range; 2-3/4" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
54 Cale | 1371,6 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/8 To 3 Cale | 34.925 To 76.2 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,75 Cale | 69,85 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież