Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

CSD04042X15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPLYXXX-DRM-CRWN-SDTY-MXT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzA1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhsT0M4eE1ESTVOemczTWpZeE16UXdOaTlKVGtSTkxVZFFURmxZV0ZoZlJGSk5YME5TVjA1ZlUwUlVXVjlOV0ZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODYyYzVlOGZlOTEzOGNkODEyMmJjYjAzYjhjNzVkZWI3Y2U4ZmYzNDE2NGFhNDAxZThjMDNmMzU1OWRjYTMy
17797672 Koła pasowe do przenośnika 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

CSD04042X15

Opis

MARTIN SPROCKET & GR CSD04042X15

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 42" Face Width; Bushed Mount; MXT15 Bushing; Standard Duty; 4" Pulley Diameter; 5/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 1-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CSD04042X15

Nr kat. BDI
17797672

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,343
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0697950561325
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
MXT15
Klasa
Standard Duty
Średnica Koła - Cale
4
Średnica Koła Milimetry
101.6
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
38.2
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 42" Face Width; Bushed Mount; MXT15 Bushing; Standard Duty; 4" Pulley Diameter; 5/8 To 1-1/2" Bushing Bore Range; 1-1/8" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5/8 To 1-1/2 Cale | 15.875 To 38.1 Milimetry
Szerokość Powierzchni
42 Cale | 1066,8 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,125 Cale | 28,575 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież