https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPLYXXX-DRM-ST-MDTYX-HE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnek5pOHhNRGN4TnpZMk9URTVOVGd3Tmk5SlRrUkVUMFJRVEZsWVdGaGZSRkpOWDFOVVgwMUVWRmxZWDBoRlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk5ZDhkYjhmMDliN2UwNDI5NTQ4M2RjNzRmYWM1NzAxNjg0ZWE4MWY0N2U3ZTA5YjU5MmIzY2VmZmE3N2UyOQ
DODGE
DODGE
PA34955-80
DODGE DODGE
Opis
DODGE PA34955-80
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
PA34955-80
Nr kat. BDI
27322789
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/PA34955-80/p/27322789
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
2673
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
UNSPSC
24101700
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
782477771491
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
HE70
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double HE Bushing | Flange Mount Bushing System | With Shaft
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PA34955-80
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 60" Face Width; Bushed Mount; HE70 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 4-7/16 To 7" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
4,45 Cale | 113,03 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
4-7/16 To 7 Cale | 112.713 To 177.8 Milimetry
Szerokość Powierzchni
60 Cale | 1524 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież