PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
XPD1046K35;10X46 CF DRUM PULLEY W/K35
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
Opis
PRECISION PULLEY XPD1046K35;10X46 CF DRUM PULLEY W/K35
Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; 3535 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
XPD1046K35;10X46 CF DRUM PULLEY W/K35
Nr kat. BDI
23160729
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/XPD1046K35;10X46-CF-DRUM-PULLEY-W-K35/p/23160729
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
48,988
UNSPSC
24101716
Grupa Produktowa BDI
M00134
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
3535
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
10
Średnica Koła Milimetry
254
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Taper Lock Weld on Hub K35
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Numer Materiałowy producenta
XPD1046K35
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 46" Face Width; Bushed Mount; 3535 Bushing; Heavy Duty Class; 10" Pulley Diameter; 1-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 3-1/2" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
46 Cale | 1168,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1-3/16 To 3-15/16 Cale | 30.163 To 100.013 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież