REXNORD
REXNORD
611-20983-01
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 611-20983-01
Conveyor; 36" Belt Width; 6" Roller Diameter; 39" Length; CEMA C; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
611-20983-01
Nr kat. BDI
18143148
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-rolki/611-20983-01/p/18143148
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
14,515
UNSPSC
24101701
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0698210670818
Nazwa Produktu
Roller
Frame Type
Return
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Rubber
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Używane z
Return
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Regreasable
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Roller
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
611-20983-01
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6467081
Waga / LBS
32
Długi Opis
Conveyor; 36" Belt Width; 6" Roller Diameter; 39" Length; CEMA C; Return Frame; Rubber Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Szerokość Pasa
36 Cale | 914,4 Milimetry
Średnica Rolki
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica Rolki
39 Cale | 990,6 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież