REXNORD
REXNORD
20-FC4041-04
REXNORD REXNORD
Opis
REXNORD 20-FC4041-04
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Live Shaft Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Nr. katalogowy
20-FC4041-04
Nr kat. BDI
24128274
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PRZEMIESZCZANIE-MATERIA%C5%81%C3%93W/Komponenty-Do-Uk%C5%82ad%C3%B3w-Transportuj%C4%85cych/Lu%C5%BAne-ko%C5%82a-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika/Lu%C5%BAne-ko%C5%82o-pasowe-do-przeno%C5%9Bnika-%E2%80%93-zestaw/20-FC4041-04/p/24128274
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,247
UNSPSC
24101717
Grupa Produktowa BDI
M00134
EAN
0793699403466
Nazwa Produktu
Idler Assembly
Typ Produktu
Live Shaft Return
Troughing Angle
0 Degree
Sposób Montażu
Top Mount
Number of Rollers
1
CEMA Class
CEMA C
Materiał Rolki
Steel
Typ Łożyska
Tapered Roller Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Idler Assembly
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Idler Conveyor
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
20-FC4041-04
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
0140346
Waga / LBS
27
Długi Opis
20" Belt Width; 4" Roller Diameter; Live Shaft Return; 0 Degree Trough Angle; CEMA C; Top Mount; Steel Roller Material; Tapered Roller Bearing; Relubricatable
Wysokość Całkowita
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Rolki
23 Cale | 584,2 Milimetry
Base to Center Roll Height
3,625 Inch | 92,075 Millimeter
Base to Roller Center
1,625 Inch | 41,275 Millimeter
Średnica Rolki
4 Cale | 101,6 Milimetry
Długość Całkowita
31 Cale | 787,4 Milimetry
Mounting Distance Across Roller Axis
4,625 Inch | 117,475 Millimeter
Mounting Distance On Roller Axis
29 Inch | 736,6 Millimeter
Szerokość Pasa
20 Cale | 508 Milimetry
Szerokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież